Esecuzione:
MarSurf CD 140 A dispone di un sistema di tastatura con un campo di misura fino a 70 mm, in cui i tastatori possono essere sostituiti rapidamente e senza l’ausilio di alcun utensile. Il tutto avviene senza effettuare una nuova taratura.
L’accesso diretto alla tecnologia di misurazione dei profili di Mahr
Misurazioni rapide e precise grazie all’innovativo strumento di misura per profili MarSurf CD 140 AG 11.
Stazione di misura per profili manuale
Questo apparecchio si contraddistingue per l’efficace versatilità e la facilità di utilizzo e può essere inoltre impiegato come strumento fisso oppure mobile trasportandolo direttamente sul luogo del pezzo.
Proprietà:
Risoluzione: 19 nm
Dimensioni in mm: 572× 905× 822 mm
Velocità di misura: 0,1 mm/s - 10 mm/s
Velocità di posizionamento: X: 0,1 mm/s - 200 mm/s
Tastatore: Profilometro
Campo di misura in mm: 70 mm con lunghezza del braccio tastatore di 350 mm
Forza di misura (N): da 4 mN a 30 mN, regolabile tramite software
Vantaggi:
Misurazione e riallestimento in tempi rapidi- Tempi di misurazione minimi grazie alle elevate velocità di posizionamento e misurazione
- Rapida regolazione manuale dell’unità di avanzamento sull’asse Z con microregolazione per un allineamento ottimale
- Sostituzione rapida e senza utensili del braccio tastatore grazie alla sospensione magnetica, senza necessità di effettuare una taratura ulteriore
- Selezione della forza di tastatura per prevenire errori di misurazione
Utilizzo flessibile e versatile- Piastra di supporto adatta anche per i pezzi di grandi dimensioni
- Ampio campo di misura di 70 mm per molteplici opzioni d’uso
- Massima flessibilità di utilizzo grazie alla piastra di supporto con dimensione del foro di 50 mm
- Vasta gamma di bracci tastatori e accessori selezionabili
Pacchetto software completo- Misurazione di profili doppi, ad es. per determinare i diametri
- Misurazione della rugosità opzionale a partire da un valore Rz pari a 2 μm
- Operazioni di misurazione e analisi dei profili semplici e intuitive
- Avvio dei programmi Quick & Easy mediante lettura di codici DMC
Uso:
La stazione di misura supportata da computer consente di effettuare una valutazione esauriente e rapida dei risultati delle misurazioni:
- vasta gamma di funzioni per la misurazione rapida e semplice dei profili
- sostituzione del tastatore senza l’ausilio di alcun attrezzo
- Velocità di spostamento nell’asse X fino a 200 mm/s
- Semplice creazione di programmi o misurazione singola con MarWin
- Analisi automatica, migliore inserimento dei profili, comparazione di profili a mezzo CAD e diverse altre opzioni.
- Espandibile in via opzionale con possibilità di effettuare misurazioni della rugosità (Rz > 2 µm)
- Possibilità di misurazione con punta tastatrice doppia
- regolazione rapida dell’asse Z con impugnatura facile da usare
- Piastra di supporto flessibile con griglia fori da 50 mm, tra cui per l’alloggiamento di pezzi KMG
Ingegneria meccanica
Cuscinetti, filettature, aste filettate, mandrini a ricircolo di sfere, alberi, cremagliere.
Misure orientate alla produzione
Misurazione di profili con processo semiautomatico.
Industria automobilistica
Sterzi, impianti frenanti, cambi, alberi motore, alberi a camme, testate dei cilindri.
Medicina
Profilo di endoprotesi di anche e ginocchia, profilo di viti mediche, profilo di impianti dentari.
Fornitura:
Strumento di misura per profili, fondo incl. regolazione di Y, tastatore PG A 36-350-25, software arWin EasyContour plus mobile, campione di riscontro dei profili con 2 sfere (45 mm e 6 mm).
Incl. opzione di rugosità.
Accessori speciali:
Nota:
Messa in funzione e formazione su richiesta. Articolo disponibile solo previa verifica della fornibilità.