Udførelse:
Med den nye MarSurf CD 140 AG 11 lancerer Mahr en ny konturmåler. Dens følersystem har et måleområde på op til 70 mm, hvor tastspidserne kan udskiftes hurtigt og uden værktøj – og helt uden ny kalibrering.
Et godt sted at starte med konturmåleværktøj fra Mahr
Den unikke nye konturmåler MarSurf CD 140 AG 11 muliggør hurtige og præcise målinger.
Manuel konturmåleplads
Et imponerende apparat med en utrolig alsidighed og nem betjening, der kan bruges både stationært og mobilt – direkte på emnet.
Inkl. ruhedsoption.
Egenskab:
Opløsning: 19 nm
Dimensioner i mm: 572× 905× 822 mm
Målehastighed: 0,1 mm/s – 10 mm/s
Positioneringshastighed: X: 0,1 mm/s – 200 mm/s
Føler: Konturfølesystem
Måleområde i mm: 70 mm med følerarmslængde på 350 mm
Målekraft (N): 4 mN til 30 mN, der kan indstilles med software
Fordel:
Hastighed under måling og omstilling- Korte måletider takket være høje positionerings- og målehastigheder
- Manuel hurtigindstilling af tilspændingsenheden i Z-aksen med finjustering for optimal placering
- Hurtig, værktøjsfri udskiftning af følerarmen med magnetisk ophæng – uden ny kalibrering
- Valg af målekraften forhindrer fejlmålinger
Fleksibel og alsidig anvendelse- Emneholdepladen har tilstrækkelig plads til store emner
- Bredt måleområde på 70 mm giver mange forskellige anvendelsesmuligheder
- Maksimal fleksibilitet af håndteringen takket være holdepladen med 50 mm hulstørrelse
- Stort udvalg af følerarme og tilbehør
Omfattende softwarepakke- Måling af dobbeltkonturer, f.eks. til bestemmelse af diametre
- Mulighed for tilvalg af ruhedsmåling fra Rz 2 μm
- Enkel og intuitiv konturmåling og -analyse
- Start af Quick & Easy-programmer ved indlæsning af DMC-koder
Anvendelse:
Den computerunderstøttede måleplads tillader en omfattende og hurtig analyse af måleresultaterne:
- Omfattende konturmålefunktioner, hurtigt og nemt
- Hurtig justering af Z-aksen med brugervenligt håndtag
- Udskiftning af tastspids uden værktøj
- Fleksibel holdeplade med 50 mm hulmønster, til bl.a. KMG-emneholdere
- Bevægelseshastighed i X-aksen op til 200 mm /s
- Enkel oprettelse af programmer eller enkeltmåling med MarWin
- Automatisk evaluering, bedste tilpasning af konturer, CAD-kontursammenligning og mange andre muligheder.
- Kan udvides med mulighed for ruhedsmålinger (Rz > 2 µm)
- Mulighed for måling med dobbelt tastspids
Maskinkonstruktion
Lejer, gevind, gevindstænger, kuglespindel, aksler, tandstænger.
Produktionsrelateret måling
Konturmåling i delvist automatiserede processer.
Automobilindustri
Styring, bremsesystem, gear, krumtapaksel, knastaksel, cylinderhoved.
Medicin
Kontur af hofte- og knæendoproteser, kontur på medicinske skruer, kontur af tandimplantater.
Leveringsomfang:
MarSurf CD 140 AG 11 (inkl. 350 mm Z-akse, 140 mm X-akse, basis inkl. 60 mm Y-justering, tastelement PG A 36-350-25), Software MarWin EasyContour plus mobile, kalibreringsnormal kontur med 2 kugler (45 mm og 6 mm).