Exécution:
Avec le nouveau MarSurf CD 140 AG 11, Mahr commercialise un nouveau dispositif de mesure de contours. Son système de palpage dispose d’une plage de mesure allant jusqu’à 70 mm. Les pointes de contact se changent rapidement sans outil et ce, sans réétalonnage.
L’accès à la technologie de mesure de contours de Mahr
Des mesures rapides et précises sont possibles grâce au nouvel appareil de mesure de contours MarSurf CD 140 AG 11.
Poste manuel de mesure de contours
L’appareil se caractérise par sa polyvalence et sa simplicité d’utilisation. Il peut également être utilisé de manière fixe ou mobile, directement sur site sur la pièce à usiner.
Avec option de rugosité.
Caractéristique(s):
Résolution: 19 nm
Dimensions en mm: 572× 905× 822 mm
Vitesse de mesure: 0,1 mm/s – 10 mm/s
Vitesse de positionnement: X : 0,1 mm/s – 200 mm/s
Palpeur: Système de palpage de contours
Plage de mesure mm: 70 mm avec longueur de bras palpeur 350 mm
Force de mesure (N): 4 mN à 30 mN, réglable par logiciel
Avantage(s):
Rapidité lors des mesures et du changement d’équipement- Temps de mesure courts grâce à des vitesses de positionnement et de mesure élevées
- Réglage manuel rapide de l’unité d’avance sur l’axe Z avec réglage fin pour un alignement optimal
- Changement rapide et sans outil du bras palpeur par suspension magnétique, sans nouvel étalonnage
- La sélection de la force de palpage empêche les erreurs de mesure
Utilisation flexible et polyvalente- La plaque porte-pièce est suffisamment grande pour accueillir des pièces de grande taille
- Grande plage de mesure de 70 mm pour de nombreuses possibilités d’utilisation
- Flexibilité de manipulation maximale grâce au plateau avec alésage de 50 mm
- Large choix de bras palpeurs et d’accessoires
Suite logicielle complète- Mesure de contours doubles, par ex. pour la détermination de diamètres
- Mesure de rugosité possible en option à partir de Rz 2 μm
- Mesure et analyse des contours simples et intuitives
- Démarrage de programmes Quick & Easy par lecture de codes DMC
Utilisation:
Le poste de mesure assisté par ordinateur permet une analyse complète et rapide des résultats de mesure:
- Nombreuses fonctions de mesure de contours, simples et rapides
- Déplacement rapide de l’axe Z grâce à une poignée facile à utiliser
- Remplacement des pointes de contact sans outil
- Plaque support flexible avec grille perforée de 50 mm, adaptée notamment aux supports de pièce KMG
- Vitesse de positionnement sur l’axe X jusqu’à 200 mm/s
- Création de programmes ou mesures individuelles simples avec MarWin
- Analyse automatique, optimisation des contours, comparaison de contours CAO, etc.
- Extensible en option avec possibilité de réaliser des mesures de rugosité (Rz > 2 µm)
- Possibilité de mesures avec pointe de contact double
Construction mécanique
Roulements, filetages, tiges filetées, vis à billes, arbres, crémaillères.
Mesure à proximité de la production
Mesure de contours dans un processus semi-automatique.
Industrie automobile
Direction, système de freinage, transmission, vilebrequin, arbre à cames, culasse.
Médecine
Contour des endoprothèses de hanche et de genou, contour sur les vis médicales, contour sur les implants dentaires.
Livraison:
MarSurf CD 140 AG 11 (avec axe Z de 350 mm, axe X de 140 mm, support de base avec déplacement Y de 60 mm, élément palpeur PG A 36-350-25), logiciel MarWin EasyContour plus mobile, étalon avec 2 billes (45 mm et 6 mm).