Provedení:
S novým MarSurf CD 140 AG 11 přináší Mahr na trh nový konturograf. Jeho snímací systém má rozsah měření až 70 mm, dotykové hroty lze rychle a bez použití nářadí měnit – a to vše bez nové kalibrace.
Úvod do technologie měření obrysů od společnosti Mahr
Rychlé a přesné měření. To umožňuje jedinečný nový měřič obrysů MarSurf CD 140 AG 11.
Ruční pracoviště pro měření obrysů
Přístroj vyniká přesvědčivou všestranností a snadným ovládáním a umožňuje navíc stacionární nebo mobilní využití – můžete ho používat na obrobku přímo na místě.
Včetně volby drsnosti.
Charakteristika:
Rozlišení: 19 nm
Rozměry v mm: 572× 905× 822 mm
Rychlost měření: 0,1 mm/s – 10 mm/s
Rychlost polohování: X: 0,1 mm/s – 200 mm/s
Dotyk: Systém snímání obrysů
Rozsah měření v mm: 70 mm s ramínkem dotyku o délce 350 mm
Měřicí síla (N): 4 mN až 30 mN, nastavení pomocí softwaru
Výhoda:
Rychlost při měření a seřizování- Krátké doby měření díky vysokým rychlostem při polohování a měření
- Rychlé ruční nastavení podávací jednotky v ose Z s přesným nastavením pro optimální vyrovnání
- Rychlá výměna ramínka dotyku nevyžaduje díky magnetickému zavěšení žádné nástroje a nářadí - a není nutná ani opakovaná kalibrace
- Výběr síly při snímání zabraňuje vzniku chybných měření
Flexibilní a všestranné použití- Upínací deska pro uložení obrobku nabídne dostatečný prostor pro velké obrobky
- Široký rozsah měření 70 mm pro všestranné možnosti využití
- Maximální flexibilita při manipulaci díky upínací desce s velikostí otvoru 50 mm
- Široký výběr ramínek dotyku a příslušenství
Bohatý softwarový balíček- Měření dvojitých obrysů, např. pro určení průměrů
- Možnost volitelného měření drsnosti od Rz 2 μm
- Jednoduché a intuitivní měření a vyhodnocování obrysů
- Spouštění programů Quick & Easy načtením kódu DMC
Použití:
Počítačem podporovaná měřicí stanice umožňuje komplexní a rychlé vyhodnocení výsledků měření:
- Rozsáhlé funkce měření kontur snadno a rychle.
- Rychlé nastavení osy Z pomocí snadno použitelné rukojeti.
- Výměna dotykového hrotu bez použití nářadí.
- Flexibilní montážní deska s mřížkou s otvory 50 mm, mimo jiné pro držáky obrobků KMG.
- Rychlost posuvu v ose X až 200 mm/s.
- Jednoduché vytvoření programu nebo jednotlivé měření pomocí systému MarWin.
- Automatické vyhodnocení, nejlepší přizpůsobení kontur, CAD porovnání kontur a mnohé jiné.
- Volitelně rozšiřitelné o možnost měření drsnosti (Rz > 2 µm).
- Možnost měření s dvojitým dotykovým hrotem.
Strojírenství
Ložiska, závity, závitové tyče, kuličkové šrouby, hřídele, ozubené hřebeny.
Měření související s výrobou
Měření obrysů v poloautomatickém procesu.
Automobilový průmysl
Řízení, brzdový systém, převodovka, klikový hřídel, vačkový hřídel, hlava válců.
Zdravotnictví
Obrys endoprotéz kyčle a kolene, obrysy lékařských šroubů, obrysy zubních implantátů.
Rozsah dodávky:
MarSurf CD 140 AG 11 (včetně osy Z 350 mm, osy X 140 mm, základní lože včetně přestavení Y 60 mm, dotykový prvek PG A 36-350-25), software MarWin EasyContour plus mobile, kalibrační etalon kontury se 2 kuličkami (45 mm a 6 mm).