Kivitel:
Az új MarSurf CD 140 AG 11 eszközzel a Mahr új kontúrmérő készülékkel jelenik meg a piacon. A tapintórendszere akár 70 mm méréstartománnyal rendelkezik, amelynél a vizsgálófejek gyorsan és szerszám nélkül cserélhetők - és mindez újrakalibrálás nélkül.
A belépés a Mahr kontúrmérési technológiájába
Gyors és pontos mérések – ezt teszi lehetővé az egyedülálló új MarSurf CD 140 AG 11 kontúrmérő készülék.
Manuális kontúrmérő állomás
A készüléket meggyőző sokoldalúság, valamint könnyű kezelhetőség jellemzi, ezen felül pedig telepített vagy mobil – közvetlenül a munkadarabnál is használható a helyszínen.
Érdesség opcióval.
Jellemző:
Felbontás: 19 nm
Méretek mm-ben: 572× 905× 822 mm
Mérési sebesség: 0,1 mm/s – 10 mm/s
Pozícionálási sebesség: X: 0,1 mm/s – 200 mm/s
Tapintó: Kontúrtapintó rendszer
Méréstartomány mm: 70 mm, 350 mm-es tapintókar hosszal
Mérőerő (N): 4 mN – 30 mN, szoftverrel beállítható
Előny:
Gyorsaság a mérés és az átszerelés során- Rövid mérési idők a nagy pozicionálási és mérési sebességeknek köszönhetően
- Az előtoló egység manuális gyorsbeállítása a Z tengelyen finombeállítással az optimális beigazítás érdekében
- A tapintókar gyors, szerszám nélküli módosítása mágneses felfüggesztéssel - újrakalibrálás nélkül
- A tapintási erő kiválasztása megakadályozza a hibás méréseket
Rugalmasan és sokoldalúan használható- A munkadarab rögzítőlap elegendő helyet biztosít a nagy munkadarabok számára is
- Nagy, 70 mm-es méréstartomány változatos felhasználási lehetőségekhez
- Maximális rugalmasság az 50 mm-es furatmérettel rendelkező befogólapoknak köszönhetően
- A tapintókarok és tartozékok széles választéka
Teljes körű szoftvercsomag- Dupla kontúrok mérése, pl. az átmérők meghatározásához
- Opcionális érdességmérés Rz 2 μm-től lehetséges
- Egyszerű és magától értetődő kontúrmérés és kiértékelés
- Quick & Easy programok indítása DMC kódok olvasásával
Felhasználás:
A számítógép alapú mérőállomás a mérési eredmények teljes körű és gyors kiértékelését teszi lehetővé.
- Átfogó kontúrmérési funkciók, gyors és egyszerű
- A Z-tengely gyorsan beállítható egyszerűen kezelhető markolattal
- Szerszám nélküli tapintócsúcs csere
- Rugalmas befogólap 50 mm-es furatkiosztással, többek között a KMG munkadarab-befogókhoz
- Mozgatási sebesség az X-tengelyen akár 200 mm/s
- Egyszerű programkészítés vagy egyéni mérés MarWin-nel
- Automatikus értékelés, a kontúrok legjobb illesztése, CAD-kontúrok összehasonlítása és még sok más.
- Opcionálisan bővíthető érdességmérések lehetőségével (Rz > 2 µm)
- A mérés dupla tapintócsúccsal lehetséges
Gépgyártás
Csapágyak, menetek, menetes szárak, golyósorsó, tengelyek, fogaslécek.
Mérés a gyártásnál
Kontúrmérés a félautomata folyamatban.
Gépjárműipar
Kormányzás, fékrendszer, váltó, forgattyústengely, vezérműtengely, hengerfej.
Gyógyászat
A csípő és a térd endoprotézisének kontúrja, orvosi csavarok kontúrja, fogászati implantátumok kontúrja.
Tartalom:
MarSurf CD 140 AG 11 (350 mm Z-tengellyel, 140 mm X-tengellyel, alapelem 60 mm Y-beállítással, PG A 36-350-25 tapintóelemmel), MarWin EasyContour plus mobil szoftverrel, kalibráló etalon kontúr 2 golyóval (45 mm és 6 mm).