• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di tastatori, Contenuto (pezzi): 6

Codice art.: 445400 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (pezzi) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 6
Tipo di prodotto Sonda

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Codice del produttore 4429018
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Per:

Misuratori di altezze digitali GARANT HG1 n. art. 445355, Digimar 817 CLT n. art. 445375 e Digimar 816 CLT n. art. 445325.

Contenuto:

Portatastatore per tastatori a sfera con stelo da 6 mm: n. art. 445410 Dim. T6/100
Disco in HM ⌀ 15 mm: n. art. 445412 Dim. 15
Cilindro ⌀ 10 mm: n. art. 445413 Dim. 10
Cono in HM ⌀ 30 mm: n. art. 445414 Dim. 30
Tastatore per profondità incl. supporto (TMT120): n. art. 445415 Dim. 120
Supporto M2 incl. punta di contatto: n. art. 445416 Dim. 2

Fornitura:

Inclusa custodia di plastica.