{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal dele | 6 stk. | |
| Producentbetegnelse | Messtasterset | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Type, føler | føler med kugle; føler med måleskive; føler med spids; cylindrisk føler | |
| Diameter måletallerken | 15 mm | |
| Diameter, cylinder | 10 mm | |
| Produkttype | Måleføler | |
| Antal dele | 6 stk. | |
| Gevind, tilslutning | M2,5 | |
| Diameter, skaft Ds | 6 mm | |
| Materiale | hårdmetal; stål | |
| Indhold | set |
| Artikelnummer | 445400 6 | |
| EAN/GTIN | 4059192017149 | |
| Producentnummer | 4429018 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |