• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Supporto per tastatore, Modello: T6

Codice art.: 445410 T6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impiego Tastatori a sfera con stelo da 6 mm
⌀ Attacco 6 mm
Profondità arco 27,5 mm
Tipo di prodotto Supporto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445410 T6
EAN / GTIN 2050001668318
Codice del produttore 4429154
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Per:

Misuratori digitali di altezze HC1 n. art. 445350, CLM816 n. art. 445320, CLM817 n. art. 445370.