• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Misuratore digitale di altezze 2D HG1, Modello: 350

Codice art.: 445355 350
Sconto
7.158,16 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 363,00 € /pz.
  • 335,00 € /pz.
  • 66,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Sistema radio i-wi MAHR; Interfaccia USB
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Campo di misura 350 mm
Campo di applicazione massimo 0 mm - 520 mm
Campo di impiego con portatastatore ruotato 170 mm - 520 mm
Risoluzione mm/pollici
Risoluzione (commutabile) 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Errore max. (L = lunghezza di misura in mm) 1,8 + L / 600 µm
Ripetibilità sul piano 0,5 µm
Ripetibilità (misura foro) 1 µm
Errore ortogonalità (frontale) 5 µm
Interfaccia Sistema radio i-wi MAHR; Interfaccia USB
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Nichel-idruro metallico
Tensione nominale 4,8 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 445430
Forza di misura 1,0 ± 0,2 N
Metrologia digitale
Lunghezza della superficie base 255 mm
Larghezza della superficie base 278 mm
Altezza complessiva 688 mm
Peso 22 kg
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto Misuratore di altezze

Identificazione e classificazione

Codice articolo 445355 350
EAN / GTIN 4067263301745
Codice del produttore 445355 350
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura:
  • Eccellente precisione di misurazione e affidabilità grazie al sistema di misura ottico incrementale.
  • Sistema di cuscinetti pneumostatici per un movimento facile e scorrevole dello strumento.
  • Procedure di misurazione semplificate grazie alla slitta di misura motorizzata.
  • Batteria ricaricabile integrata per misurare anche senza una alimentazione di rete.
  • Compensazione termica tramite sensore di temperatura interno.

Unità di controllo e di visualizzazione:
  • Grande display touch di facile lettura con retroilluminazione.
  • Guida di utilizzo con icone intuitive in varie lingue.
  • Possibilità di impostare punti zero supplementari sul pezzo.
  • È possibile collegare uno strumento di misura supplementare attraverso l’interfaccia Mahr-Connect.
  • Utilizzabile anche in futuro grazie alla possibilità di aggiornamento.
  • Commutazione in stand-by automatica (senza perdita dei valori di misura).

Funzioni:
  • Scansione in basso o in alto.
  • Larghezza costola o distanze scanalature incl. centro della costola o scanalatura.
  • Diametro del foro o dell’albero incl. centro del foro o albero.
  • Punto di inversione fori (superiore o inferiore).
  • Punto di inversione albero (superiore o inferiore).
  • Calcolare distanze o simmetria.
  • Funzioni di misura dinamiche.
  • Misurazione dell’ortogonalità.
  • Misurazioni della rettilineità.
  • Programmi di misurazione.
  • Elaborazione dei dati di misura.
  • Stampa diretta su stampante USB o wireless.
  • Protocolli di misura in formato PDF oppure possibilità di memorizzazione come file CSV.

In aggiunta:
  • Tastatura rapida e rotellina per spostare rapidamente la slitta di misura e avviare la misurazione in modo semplice.
  • Funzione Quick-Mode.
  • Ulteriori funzioni: misurazione in modalità 2D, misurazione del cono, calcolo automatico della distanza, impostazione di un 3° punto zero, inserimento di accoppiamenti a norma ISO (ad es. “H7”).

Fornitura:

Inclusa unità di controllo e di visualizzazione. Supporto n. art. 445410 Dim. T6, punta di contatto n. art. 445420 Dim. K6/51, blocchetto di riscontro, cavo USB, carter, alimentatore, batteria agli ioni di litio e manuale di istruzioni.

Accessori speciali:

Set per stampante wireless n. art. 499017 Dim. PRINTER, ricevitore radio i-wi n. art. 498912 Dim. STICK (quantità richiesta: 2), set di tastatori n. art. 445400, cavo di collegamento dati n. art. 498941 Dim. DK-M1, supporto n. art. 445410 Dim. TI, comparatore n. art. 434671.

Nota:

Conservare l’imballaggio originale per garantire un trasporto sicuro e la ritaratura del misuratore di altezze.

Warning:

Uso previsto
  • Per uso privato e industriale.
  • Per l’utilizzo su piani di granito stabili con classe di qualità 0 oppure 1.
  • Utilizzare solo in modo conforme ai dati tecnici.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Protezione contro corpi estranei solidi secondo IP 40 con diametro ≥ 1,0 mm.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Evitare vibrazioni, movimenti bruschi, oscillazioni e colpi.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti o fiamme libere.
  • Per sostituire la batteria, aprire l’alloggiamento solo dalla parte del coperchio del vano batterie.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.

Download & documenti

Prodotti correlati