Set de palpatoare de măsurare, Cuprins (părţi): 6

Cod articol.: 445400 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Cuprins (părţi) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese
6 buc.
Denumirea producătorului
Messtasterset
Ambalaj
serviete
Tip buton
Buton cu bilă; Buton cu disc de măsurare; Buton cu vârf; Buton cilindric
Diametru disc de măsurare
15 mm
Diametru cilindru
10 mm
Tip produs
Palpator de măsurare
Număr de piese
6 buc.
Racord filet
M2,5
Diametrul arborelui Ds
6 mm
Material
carbură; oțel
Cuprins
set

Identificare și clasificare

Cod articol 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Număr producător 4429018
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Adaptat pentru:

Coloane verticale digitale de măsurare GARANT HG1 cod 445356, Digimar 817 CLT Cod 445376 și 816 CLT cod 445325.

Conţinut:

Element portant pentru vârf de măsurare cu coadă 6 mm: Cod 445410 Ref. T6/100
Disc din carbură ⌀ 15 mm: Cod 445412 Ref. 15
Cilindru ⌀ 10 mm: Cod 445413 Ref. 10
Con din carbură ⌀ 30 mm: Cod 445414 Ref. 30
Palpator de măsurare în adâncime, incl. suport (TMT120): Cod 445415 Ref. 120
Suport M2, incl. vârf de măsurare: Cod 445416 Ref. 2

Livrare:

Inclusiv cutie din plastic.