Zestawy trzpieni pomiarowych, zawartość (części): 6

Nr art.: 445400 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zawartość (części) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba elementów 6 szt.
Oznaczenie producenta Messtasterset
Opakowanie walizka
Typ czujnika Czujnik z kulką; Czujnik z tarczą pomiarową; Czujnik z końcówką; Czujnik cylindryczny
Średnica talerzyka pomiarowego 15 mm
Średnica cylindra 10 mm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
Liczba elementów 6 szt.
gwint przyłącza M2,5
Średnica trzonka Ds 6 mm
Materiał stal; z węglików spiekanych
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Numer producenta 4429018
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Pasuje do:

Cyfrowe wysokościomierze GARANT HG1 nr 445356, Digimar 817 CLT nr 445376 oraz Digimar 816 CLT nr 445325.

Zawartość:

Uchwyty trzpieni pomiarowych do kulkowych końcówek pomiarowych z chwytem 6 mm: nr 445410 rozm. T6/100
Płytka z HM ⌀ 15 mm: nr 445412 rozm. 15
Walcowa powierzchnia pomiarowa ⌀ 10 mm: nr 445413 rozm. 10
Stożek z HM ⌀ 30 mm: nr 445414 rozm. 30
Trzpień pomiarowy do pomiaru głębokości z uchwytem (TMT120): nr 445415 rozm. 120
Uchwyt M2 z trzpieniem pomiarowym: nr 445416 rozm. 2

W dostawie:

Z pojemnikiem z tworzywa sztucznego.