Meettasterset, Inhoud (onderdelen): 6

Artikelnummer: 445400 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Inhoud (onderdelen) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 6
Producttype Meettaster

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 445400 6
EAN/GTIN 4059192017149
Nummer fabrikant 4429018
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Omschrijving

T.b.v.:

Digitale hoogtemeters GARANT HG1 nr. 445355, Digimar 817 CLT nr. 445375 en Digimar 816 CLT nr. 445325.

Inhoud:

Meetinserthouder voor kogelmeetinserts met schacht 6 mm: Nr. 445410 maat T6/100
HM-schijf ⌀ 15 mm: Nr. 445412 maat 15
Cilinder ⌀ 10 mm: Nr. 445413 maat 10
HM-conus ⌀ 30 mm: Nr. 445414 maat 30
Dieptemeettaster incl. houder (TMT120): Nr. 445415 maat 120
Houder M2 incl. meetinsert: Nr. 445416 maat 2

Levering:

Inclusief kunststof box.