Ganascia riportata sfalsata liscia, Modello: 50

Codice art.: 363045 50
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 50 mm
Altezza ganasce h 24 mm
Altezza h2 8 mm
Lunghezza ganasce l 40 mm
l2 7 mm
Lunghezza l3 14,5 mm
Per codice a colori Xtric 50
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363045 50
copia
EAN / GTIN 4062406785253
copia
Codice del produttore 363045 50
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con stadio liscio di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Uso:

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript