Szczęki nasadowe przesunięte, gładkie, Typ: 50

Nr art.: 363045 50
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B
50 mm
Wysokość szczęk H
24 mm
długość szczęk L
40 mm
Do szerokości imadła
50 mm
Powierzchnia mocowania
Wersja gładka
Rodzaj produktu
Szczęki mocujące do imadeł centrujących
Powierzchnia
czernione
l2
7 mm
h2
8 mm
l3
14,5 mm
Gewinde für Werkstückanschlag
M6

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 363045 50
EAN / GTIN 4062406785253
Numer producenta 363045 50
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z gładkim stopniem 3 mm i gładką powierzchnią mocującą.

Zastosowanie:

W celu uniknięcia szczelin. Patrz przegląd rozstawów.