Mors rapporté décalé lisse 50

Réf.: 363045 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h2 8 mm
Longueur mors l 40 mm
l2 7 mm
Longueur l3 14,5 mm
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363045 50
EAN / GTIN 4062406785253

Description

Exécution:

Avec niveau lisse de 3 mm et surface de serrage lisse.

Utilisation:

Pour éviter les écarts de serrage. Voir aperçu des capacités de serrage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript