Čeljustni nastavek, zamaknjen, gladek, Tip: 50

Št. art.: 363045 50
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti B 50 mm
Višina čeljusti H 24 mm
Dolžina čeljusti L 40 mm
Za širino primeža 50 mm
Vpenjalna površina gladko
Funkcija trdno
Vrsta pritrditve vijačenje
Vrsta izdelka vpenjalne čeljusti, nesprecificirano
Material jeklo
Površina brunirani

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 363045 50
EAN/GTIN 4062406785253
Številka proizvajalca 363045 50
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z gladko stopnico 3 mm in gladko vpenjalno površino.

Uporaba:

Za preprečevanje rež pri vpenjanju. Glejte preglednico vpenjalnih širin.