Ganascia riportata sfalsata liscia, Modello: 50

Codice art.: 363045 50
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce B 50 mm
Altezza ganasce H 24 mm
Lunghezza griffe L 40 mm
Per larghezza della morsa a vite 50 mm
Superficie di serraggio Es. liscia
Funzione es. fissa
Tipo di fissaggio Avvitare
Tipo di prodotto Ganasce non Specificate
Materiale acciaio
Superficie brunita

Identificazione e classificazione

Codice articolo 363045 50
EAN / GTIN 4062406785253
Codice del produttore 363045 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con stadio liscio di 3 mm e superficie di serraggio liscia.

Uso:

Per evitare fessure di serraggio. Vedere panoramica delle aperture.