Uždedama glotni lūpa, Tipas: 50

Prekės Nr.: 363045 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 50 mm
Žiaunų aukštis H 24 mm
Žiaunų ilgis L 40 mm
Spaustuvų pločiui 50 mm
Užveržimo plokštuma lyg.
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 363045 50
EAN / GTIN 4062406785253
Gamintojo numeris 363045 50
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su glotnia 3 mm pakopa ir lygiu užspaudimo paviršiumi.

Paskirtis:

Kad būtų išvengta užspaudimo tarpų. Žr. užspaudimo pločių apžvalgą.