Bakke, forskudt, glat, Type: 50

Art.-nr.: 363045 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bakkebredde 50 mm
Kæbehøjde 24 mm
Kæbelængde 40 mm
Til skruebredde 50 mm
Spændeflade glat
Funktion fast
Monteringstype skruning
Produkttype spændebakker, uspecificeret
Materiale stål
Overflade bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 363045 50
EAN/GTIN 4062406785253
Producentnummer 363045 50
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med glat 3 mm-trin og glat spændeflade.

Anvendelse:

Til forhindring af spændingshuller. Se spændviddeoversigten.