• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Ganascia base fissa, Per modello: 90

Codice art.: 361520 90
copia
Sconto
408,00 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 89,5 mm
Altezza ganasce h 34 mm
Lunghezza ganasce l 63 mm
Per modello 90
Per codice a colori TC; LC; NC8
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361520 90
copia
EAN / GTIN 4250364401142
copia
Codice del produttore 6921674005731
copia
Produttore ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia fissa.

Uso:

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per:

NC8, Garant-NC, Titan.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.