• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserto di serraggio Dual con Gripp, Per larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 362390 125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 125 mm
Larghezza ganasce b 12 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Per codice a colori TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; GARANT HD; Basic; LCV125G; Titan 2; NC8; HD-Spanner
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362390 125
EAN / GTIN 4045197967893
Codice del produttore 362390 125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Elevata precisione di serraggio. Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego della piastra. Forma dei denti ottimizzata per una forza di tenuta elevata.