• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Coppia di ganasce a molla, Per larghezza ganasce: 100mm

Codice art.: 362600 100

Seleziona la variante e la quantità

Per larghezza ganasce (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per larghezza ganasce 100 mm
Per codice a colori HD-Allmatic
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 362600 100
EAN / GTIN 4250364400336
Codice del produttore 6921014001042
Produttore/persona responsabile ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Le ganasce accessorie ampliano notevolmente le possibilità di impiego. Su richiesta sono disponibili ganasce di compensazione per un serraggio multiplo di corpi tondi o per il serraggio di pezzi con superficie variabile.

Per:

GARANT NC n. art. 360510; 360465; 361290.
HOLEX n. art. 362010.
ALLMATIC n. art. 362250362300 nonché con ganascia base n. art. 361500361520 adatta per versione NC8. Ganascia adattatrice n. art. 361600, 361620 adatta anche per tutte le versioni NC.

Nota:

Ordinare separatamente le viti di fissaggio n. art. 362621 M10×23.