{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Gamintojo pavadinimas | Grundbacke fix | |
| Kumštelių plotis | 89,5 mm | |
| Žiaunų aukštis | 34 mm | |
| Žiaunų ilgis | 63 mm | |
| Funkcija | fiksuot. | |
| Tvirtinimo būdas | sukimas | |
| Su varžtais | taip | |
| Produkto rūšis | nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai | |
| Medžiaga | plienas |
| Article number | 361520 90 | |
| EAN / GTIN | 4250364401142 | |
| Manufacturer number | 6921674005731 | |
| Manufacturer/responsible person | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Germany, www.allmatic.de |