Coppia di ganasce senza profilo Click System, acciaio temprato, Per modello: 90

Codice art.: 361960 90
copia
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 90
Spessore l 3 mm
Altezza h 16 mm
Per codice a colori TC; LC; Duo; NC8
Tipo di prodotto Ganascia senza profilo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361960 90
copia
EAN / GTIN 4250364401395
copia
Codice del produttore 6921175016042
copia
Produttore ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi piani e per la foratura in prossimità del bordo.

Materiale:

In acciaio temprato.

Per:

Da avvitare o agganciare sul lato alto su n. art. 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.