• Ingen pris tilgjengelig

Grundback fast 90

Article no.: 361520 90

Select article variation and quantity

För typ Price per st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

backbredd b 89,5 mm
backhöjd h 34 mm
backlängd l 63 mm
För typ 90
passar färgkod TC; LC; NC8
Produktslag Skruvstycksbackar

Identification & Classification

Artikkelkode 361520 90
EAN / GTIN 4250364401142
Manufacturer number 6921674005731
Manufacturer/responsible person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beskrivelse

Utförande:

Fast back.

Användningsdata:

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC8, Garant-NC, Titan.

Leveransinnehåll:

Inklusive monteringsskruvar.