• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Osnovna čeljust fiksna, za tip: 90

Artikl br.: 361520 90

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 89,5 mm
Visina čeljusti h 34 mm
Duljina čeljusti l 63 mm
za tip 90
odgovaraju kodu boja TC; LC; NC8
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361520 90
EAN / GTIN 4250364401142
Broj proizvođača 6921674005731
Proizvođač/odgovorna osoba ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Opis

Izvedba:

Čeljust fiksna.

Upotreba:

  • Za prihvat svih HD čeljusti br. 362390 do 362600.
  • Prihvat klik paralelnih pločica art. 361950 / 1960 / 1970.

Materijal:

Čelik kaljen, brušene površine.

Odgovara:

NC8, Garant-NC, titan.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.