• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Modulo di serraggio mobile, Per modello: 1

Codice art.: 361110 1
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
Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Lunghezza L 126 mm
Larghezza B 125 mm
Altezza H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Peso 9 kg
Per codice a colori Xpent1-2
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361110 1
copia
EAN / GTIN 4045197809247
copia
Codice del produttore 361110 1
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Per:

Guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119 e ganasce riportate n. art. 361123361138.

Accessori speciali:

Chiavi maschio esagonali con impugnatura a T n. art. 627424 Dim. 5 e chiavi dinamometriche n. art. 656050 Dim. 120.

Nota:

Per la rimozione dell'asta filettata è necessaria una brugola misura 5.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto