• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 11 al 15 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Guida base, Modello: 360

Codice art.: 361115 360
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Lunghezza L 362 mm
Larghezza B 100 mm
Altezza H 40 mm
Peso 8,5 kg
Numero fori ZC 2
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ausilio di allineamento

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361115 360
copia
EAN / GTIN 4045197848956
copia
Codice del produttore 361115 360
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Interamente temprata e rettificata. Scala incisa a laser per il preposizionamento dei moduli di serraggio. Scanalatura laterale per staffe di serraggio e scanalatura trasversale per l'allineamento al banco macchina.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Per:

Moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Accessori speciali:

Staffe di serraggio n. art. 361165, piastra di adattamento per GARANT ZeroClamp n. art. 361170, codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16 e Dim. 18M16/138.

Nota:

A partire da Dim. 650 sono disponibili fori GARANT ZeroClamp su richiesta.
Tasselli adatti al n. art. 375365.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto