Ganascia riportata Gripp, monopezzo, Per modello: 100GS

Codice art.: 361123 100GS
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
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 100 mm
Altezza ganasce h 40 mm
Altezza h1 5 mm
Altezza h2 5 mm
Lunghezza ganasce l 60 mm
Lunghezza l1 3 mm
Lunghezza l2 3 mm
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361123 100GS
EAN / GTIN 4045197985934
Codice del produttore 361123 100GS
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Stadio di serraggio con altezza di 5 mm e superficie d'appoggio di 3 mm.

Uso:

Ideale per truciolatura pesante.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105361110.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Nota:

Modello GS con stadio di presa e stadio di serraggio liscio