Kiristysmoduuli, liikkuva 1

Tuote nro.: 361110 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Xpent
Pituus L 126 mm
Leveys B 125 mm
Korkeus H 144,5 mm
H1 117,5 mm
Paino 9 kg
Sopii värikoodiin Xpent1-2
Tuotetyyppi Kiinnityselementti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 361110 1
EAN / GTIN 4045197809247

Kuvaus

Malli:

Kaikki toimintapinnat on karkaistu ja hiottu.
5-akselinen modulaarinen kiinnitysjärjestelmä. Pääkomponentit ovat kiinnitysmoduuli nro 361105361110, peruskisko nro 361115, kara nro 361119, karan jatkokappaleet nro 361120 ja päälileuat nro 361123361137.

Sopii:

Peruskiskot nro 361115, kara nro 361119 ja päälileuat nro 361123 − 361138.

Erikoistarvike:

Kuusioruuvinväännin, T-kahva, nro 627424 koko 5 ja momenttiavain nro 656050 koko 120.

Ohje:

Karan kiinnitykseen tarvitaan ruuvinväänninkärki SW5.