Modulo di serraggio fisso, Per modello: 0

Codice art.: 361105 0
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
Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Xpent
Lunghezza L 100 mm
Larghezza B 100 mm
Altezza H 108 mm
H1 85 mm
Peso 4,5 kg
Per codice a colori Xpent0
Tipo di prodotto Elemento di serragio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 361105 0
copia
EAN / GTIN 4045197848932
copia
Codice del produttore 361105 0
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.
La morsa a 5 assi viene assemblata modularmente. I componenti fondamentali sono i moduli di serraggio n. art. 361105361110, le guide base n. art. 361115, il mandrino n. art. 361119, le prolunghe per mandrino n. art. 361120 e le ganasce riportate n. art. 361123361137.

Per:

Guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119 e ganasce riportate n. art. 361123361138.

Accessori speciali:

Chiavi maschio esagonali con impugnatura a T n. art. 627424 Dim. 5 e chiavi dinamometriche n. art. 656050 Dim. 120.

Nota:

Per le viti di fissaggio è necessaria una bussola esagonale (modello 0 = Dim. 8, modello 1, 1S+2 = Dim. 10).
Per la rimozione dell'asta filettata è necessaria una brugola misura 5.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Xpent" Visualizza tutto

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript