Coppia di ganasce riportate grip, Per modello: 80

Codice art.: 360141 80
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
Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 80 mm
Campo di serraggio B - A 87 mm - 107 mm
Altezza appoggio C 58 mm
Per modello 80
Per codice a colori ZC 80; PCV 100
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360141 80
copia
EAN / GTIN 4045197642653
copia
Codice del produttore 360141 80
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Altezza di attacco = 4 mm.

Materiale:

Acciaio per utensili a nitrurazione.

Per:

Morsa autocentrante n. art. 360130360134.

Fornitura:

Inclusa vite di fissaggio.