Pár nadstavbových čeľustí Gripp 80

Č. pol.: 360141 80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 80 mm
Rozsah upínania B-A 87 mm - 107 mm
Výška podložky C 58 mm
pre typ 80
vhodné pre farebný kód ZC 80; PCV 100
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 360141 80
EAN/GTIN 4045197642653

Popis

Prevedenie:

Výška upínania = 4 mm.

Materiál:

Tvrdená nástrojová oceľ krátkodobo nitridovaná.

Vhodné pro:

Strediaci zverák č. 360130360134.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej skrutky.