Grip-päällileukapari 80

Tuote nro.: 360141 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukojen leveys b 80 mm
Kiinnitysalue B - A 87 mm - 107 mm
Alustan kork. C 58 mm
Tyyppi 80
Sopii värikoodiin ZC 80; PCV 100
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 360141 80
EAN / GTIN 4045197642653

Kuvaus

Malli:

Kiinnityskorkeus = 4 mm.

Raaka-aine:

Työkaluterästä, pikanitrattu

Sopii:

Keskittävä kiinnitin nro 360130360134.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript