• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Morsa autocentrante, Larghezza ganasce A: 80mm

Codice art.: 360130 80
Sconto
880,88 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce A (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forza di serraggio fino a max. 17 kN
Coppia 40 Nm
Peso 2,5 kg
Corsa 22 mm
Larghezza ganasce A 80 mm
Lunghezza 110 mm
Larghezza 80 mm
Campo di serraggio b 7 mm - 87 mm
Altezza 50,2 mm
Per codice a colori ZC 80
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360130 80
EAN / GTIN 4045197642387
Codice del produttore 360130 80
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Morse autocentranti per impiego flessibile.
  • Assoluta sicurezza di funzionamento grazie all’incapsulamento della madrevite.
  • Elevata ripetibilità 0,02 mm.
  • Impostazione variabile del centro ±0,02 mm.
  • Superfici funzionali temprate.
  • Stabilità garantita dalla realizzazione in acciaio per utensili, protezione della superficie mediante nitrurazione superficiale.
Adatto per il serraggio centrico di pezzi grezzi e la lavorazione di pezzi su barre di serraggio multiple 80. Può essere ruotato di 90° in entrambi i sensi.
Campo di serraggio: 7-87 mm (con coppia di adattatori a ganasce, articolo 360151 80, campo di serraggio estendibile fino a 167 mm).

Vantaggi:

  • Peso leggero flessibile.

Uso multifunzionale.

Uso:

Ideale per la lavorazione su 5 lati, perfetto per il serraggio di pezzi grezzi.

Per:

Guide di serraggio multiple n. art. 360080 e 360110.

Fornitura:

Inclusa bussola n. art. 642700 Dim. E12.

Accessori speciali:

Varianti di ganasce n. art. 360135360151.

Nota:

Per la sede delle ganasce con i vecchi supporti di revisione (senza scanalatura a V sul lato inferiore), la scanalatura a V deve essere adattata a posteriori.
Vi preghiamo di contattarci tramite la vostra persona di riferimento.

Download & documenti

Prodotti correlati