{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura de las mordazas B | 80 mm | |
| Altura de mordazas H | 58 mm | |
| Superficie de apriete | Dentado de agarre | |
| para insertos intercambiables adecuados | no | |
| Función | fijo/a | |
| Tipo de fijación | Atornillar | |
| Incl. tornillos | sí | |
| Contenido | 1 par | |
| Tipo de producto | Mordazas de sujeción sin especificar | |
| Material | acero | |
| Superficie | Nitrurado por poco tiempo | |
| Contenido | par |
| Número de artículo | 360141 80 | |
| EAN / GTIN | 4045197642653 | |
| Número del fabricante | 360141 80 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |