Paire de mors rapportés de préhension 80

Réf.: 360141 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Plage de serrage B - A 87 mm - 107 mm
Hauteur d'appui C 58 mm
Pour type 80
Pour code couleur ZC 80; PCV 100
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360141 80
EAN / GTIN 4045197642653

Description

Exécution:

Hauteur de serrage = 4 mm.

Matière(s):

Acier à outils nitruré.

Adapté(s) pour:

Etaux autocentrants 360130360134.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript