Keičiamų užspaudimo lūpų pora, Tipui: 80

Prekės Nr.: 360141 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 80 mm
Žiaunų aukštis H 58 mm
Užveržimo plokštuma gripp dantys
Keičiamiems įdėklams ne
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
su varžtais taip
Turinys 1 pora
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius įazotint.
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 360141 80
EAN / GTIN 4045197642653
Gamintojo numeris 360141 80
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užveržimo aukštis = 4 mm.

Apdirbama medžiaga:

Įrankių plienas, paviršius įazotintas.

Tinka:

Centruojančiam spaustuvui Nr. 360130 – 360134.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtu.

Pastaba:

Kumšteliai gali būti be problemų naudojami su senesnėmis 360130, 360133 ir 360134 versijomis. Senesnėse versijose vietoje sferinių slėginių elementų kumštelių tvirtinimui buvo naudojamos srieginės kiaurymės.