Apparecchio di maschiatura Rubber Flex per pinza elastica a più settori, Modello: M1,4-7

Codice art.: 333500 M1,4-7
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di taglio M1,4 - M7
Campo ⌀ delle prime pinze di serraggio 2,5 mm - 4,5 mm
Campo ⌀ delle seconde pinze di serraggio 4,5 mm - 6,5 mm
Numero massimo di giri in avanzamento 1.400 min-1
Lunghezza della corsa automatica 10 mm
Lunghezza complessiva 131 mm
⌀ Alloggiamento 52 mm
Attacco per codoli conici DIN 238 B 12
Peso 0,8 kg
Tipo di prodotto Apparecchio di maschiatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 333500 M1,4-7
copia
EAN / GTIN 4045197312679
copia
Codice del produttore EDM-R 147 3121-2512
copia

Descrizione

Esecuzione:

  • Per macchine unidirezionali.
  • Il dispositivo di sicurezza regolabile con frizione impedisce la rottura del maschio a filettare.
  • La compensazione assiale annulla la differenza tra l'avanzamento della macchina e il passo della filettatura.
  • L'avanzamento automatico garantisce filetti di precisione.
  • Ritorno rapido automatico 1,6: 1.
  • Rotazione oraria e antioraria possibile senza commutazione.
  • Utilizzo di pinze di serraggio Rubber Flex o attacchi con cambio rapido.

Dimensioni M3−M12 e M10−M30 con dispositivo a doppio serraggio del maschio.
  • Il corto molleggio dell'imbocco consente di scaricare i trucioli e riprendere la filettatura.

Esecuzione - immagine:

Ghiera per regolare con precisione l'altezza di filettatura, ± 0,1 mm.

Uso:

  • Filettatura di precisione.
  • Non occorre alcuna commutazione per filettatura sinistra o destra, fori ciechi e passanti.
  • Attacco su mandrino rotante.

Fornitura:

Inclusa leva d’arresto e per il n. art. 333500, 2 pinze elastiche a più settori (Rubber Flex), 2 chiavi fisse a forchetta e 1 giravite per esagono incassato in base all’apparecchio!

Accessori speciali:

Per pinze elastiche a più settori (Rubber Flex) n. art. 333640 e dispositivo di serraggio di ricambio n. art. 333630, vedi elenco ricambi.

Nota:

Attacchi conici adatti n. art. 342500; 342600.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello