• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Appareil à tarauder Rubber-Flex pour pinces de serrage à plages multiples, Type: M1,4-7

Réf.: 333500 M1,4-7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Capacité M1,4-7
Plage ⌀ 1ères pinces de serrage 2,5 mm - 4,5 mm
Plage ⌀ 2èmes pinces de serrage 4,5 mm - 6,5 mm
Vitesse rot. max. en avance 1 400 min-1
Longueur de course automatique 10 mm
Longueur totale 131 mm
⌀ corps max 52 mm
Emmanchement pour arbre conique DIN 238 B 12
Poids 0,8 kg
Type de produit Appareils à tarauder

Identification et classification

Référence article 333500 M1,4-7
EAN / GTIN 4045197312679
Réf. fabricant EDM-R 147 3121-2512

Description

Exécution:

  • Pour machines à un seul sens de rotation.
  • Accouplement à friction réglable, empêche le taraud de casser.
  • La compensation de longueur en compression et extension compense la différence entre l'avance de la machine et le pas du filetage.
  • Avance automatique garantissant un filetage précis.
  • Retour rapide automatique 1,6 : 1.
  • Rotation à droite et rotation à gauche sans inversion possible.
  • Utilisation de pinces de serrage Rubber-Flex ou d'adaptateurs de taraudage.

Réf. M3−M12 et M10−M30 avec dispositif de serrage double.
  • Une compression d'entrée courte permet un amorçage ou repassage de filet sans couper dans le filetage.

Exécution - image:

Ecrou pour profondeur de filet à réglage précis, ± 0,1 mm.

Utilisation:

  • Pour la réalisation de filetages aux dimensions exactes.
  • Sans changement préalable pour les filetages à gauche ou à droite, pour trous borgnes et débouchants.
  • Fixation sur une broche en rotation.

Livraison:

Avec bras support et, pour 333500, également 2 pinces de serrage à plages multiples (Rubber-Flex), 2 clés à fourches et 1 tournevis pour vis à 6 pans creux en fonction de l’appareil!

Accessoire(s):

Pinces de serrage à plages multiples (Rubber Flex) 333640, dispositif de serrage de rechange 333630, voir liste des pièces de rechange.

Remarque(s):

Queues coniques adaptées 342500; 342600.

Téléchargements et documents

Produits adaptés