{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kierteitysalue | M1,4–7 | |
1. kiristysholkkien ⌀-alue | 2,5 mm - 4,5 mm | |
2. kiristysholkkien ⌀-alue | 4,5 mm - 6,5 mm | |
Maksimikierrokset | 1 400 min-1 | |
Automaattinen iskunpituus | 10 mm | |
Kokonaispituus | 131 mm | |
Kotelon ⌀ | 52 mm | |
Kartiovarsikiinnitys DIN 238 | B 12 | |
Paino | 0,8 kg | |
Tuotetyyppi | Kierteityslaite |
Tuotekoodi | 333500 M1,4-7 | |
EAN / GTIN | 4045197312679 | |
Valmistajan numero | EDM-R 147 3121-2512 |