Závitořezné zařízení Rubber-Flex pro univerzální kleštiny, Typ: M1,4-7

Artiklové číslo: 333500 M1,4-7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ řezného rozsahu M1,4 – 7
Rozsah ⌀ 1. upínacích kleštin 2,5 mm - 4,5 mm
Rozsah ⌀ 2. upínacích kleštin 4,5 mm - 6,5 mm
Maximální počet otáček při chodu vpřed 1 400 min-1
Automatická délka zdvihu 10 mm
Celková délka 131 mm
⌀ pouzdra 52 mm
Unášecí kužel DIN 238 B 12
Hmotnost 0,8 kg
Druh produktu Závitořezné zařízení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 333500 M1,4-7
EAN / GTIN 4045197312679
Číslo výrobce EDM-R 147 3121-2512

Popis

Provedení:

  • Pro stroje s pouze jedním směrem otáčení.
  • Nastavitelná bezpečnostní kluzná spojka chrání závitník před zlomením.
  • Vyrovnání délky v tahu a tlaku vyrovnává rozdíl mezi posuvem stroje a stoupáním závitu.
  • Automatický posuv zaručuje přesné kalibrické závity.
  • Automatický rychlý zpětný chod 1,6 : 1.
  • Pravý a levý chod bez nutnosti přestavení.
  • Použití upínacích kleštin Rubber-Flex nebo rychlovýměnných vložek.

Velikosti M3−M12 až M10−M30 s dvojitým upínacím zařízením.
  • Krátké pružení při náběhu umožňuje odstranění třísky bez podříznutí závitu.

Provedení – obrázek:

Matice pro přesné nastavení hloubky závitu, ± 0,1 mm.

Použití:

  • Řezání přesných kalibrických závitů.
  • Možno použít bez předchozího nastavení pro pravý nebo levý závit, pro slepý nebo průchozí otvor.
  • Upínání v rotujícím vřetenu.

Rozsah dodávky:

Včetně přídržného ramena a u č. 333500 též 2 vícerozsahových kleštin (Rubber-Flex), 2 maticových klíčů a 1 šroubovák pro šrouby s vnitřním šestihranem podle druhu přístroje!

Zvláštní příslušenství:

Vícerozsahové upínací kleštiny (Rubber Flex) č. 333640, náhradní upínací zařízení č. 333630, viz seznam náhradních dílů.

Poznámka:

Vhodné konusové stopky č. 342500; 342600.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty