Aparat de filetare Rubber-Flex Pentru bucşe elastice multifuncţionale, Tip: M1,4-7

Cod articol: 333500 M1,4-7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gamă de filetare M1,4 - M7
Gamă de ⌀ pentru bucşele elastice 1 2,5 mm - 4,5 mm
Gamă de ⌀ pentru bucşele elastice 2 4,5 mm - 6,5 mm
Turaţie maximă in avans 1.400 min-1
Lungimea automată a cursei 10 mm
Lungimea totală 131 mm
⌀ carcasă 52 mm
Antrenor conic DIN 238 B 12
Greutate 0,8 kg
Tip produs Capete de filetare

Identificare și clasificare

Cod articol 333500 M1,4-7
EAN / GTIN 4045197312679
Număr producător EDM-R 147 3121-2512

Descriere

Execuţie:

  • Pentru maşini cu un singur sens de rotaţie.
  • Cuplajul cu fricţiune de siguranţă reglabil protejează tarodul împotriva ruperii.
  • Compensarea lungimii la tracţiune şi presiune, echilibrează diferenţa dintre avansul maşinii şi pasul filetului.
  • Avansul automat garantează execuţia filetului conform dimensiunilor cerute.
  • Retur rapid automat 1,6 : 1.
  • Rotirea la dreapta şi rotirea la stânga sunt posibile fără comutare.
  • Utilizarea bucşelor elastice Rubber-Flex sau a capetelor de schimbare rapidă.

Ref. M3−M12 şi M10−M30 cu dispozitiv de strângere dublu.
  • Mecanism de amortizare scurt pentru execuţia primei spire, permite aşchierea fără a secţiona filetul.

Execuţie - Imagine:

Piuliţă pentru reglarea adâncimii de filetare cu precizie, ± 0,1 mm.

Aplicaţie:

  • Execuţia fileturilor la dimensiuni conform calibrului.
  • Fără comutare prealabilă pentru filet pe stânga sau pe dreapta, de folosit pentru gaură înfundată şi gaură străpunsă.
  • Fixare într-un ax rotativ.

Livrare:

Inclusiv braţ de susţinere iar la Cod 333500 inclusiv 2 bucşe elastice multifuncţionale (Rubber-Flex), 2 chei fixe şi 1 şurubelniţă pentru şuruburi cu locaş hexagonal corespunzătoare aparatului!

Accesorii opţionale:

Bucşă elastică multifuncţională (Rubber-Flex) Cod 333640, dispozitiv de prindere de schimb Cod 333630, consultaţi lista cu piese de schimb.

Notă:

Cozi conice recomandate Cod 342500; 342600.

Descărcări și documente

Produse potrivite