{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di taglio | M1,4 - M7 | |
| Campo ⌀ delle prime pinze di serraggio | 2,5 mm - 4,5 mm | |
| Campo ⌀ delle seconde pinze di serraggio | 4,5 mm - 6,5 mm | |
| Numero massimo di giri in avanzamento | 1.400 min-1 | |
| Lunghezza della corsa automatica | 10 mm | |
| Lunghezza complessiva | 131 mm | |
| ⌀ Alloggiamento | 52 mm | |
| Attacco per codoli conici DIN 238 | B 12 | |
| Peso | 0,8 kg | |
| Tipo di prodotto | Apparecchio di maschiatura |
| Codice articolo | 333500 M1,4-7 | |
| EAN / GTIN | 4045197312679 | |
| Codice del produttore | EDM-R 147 3121-2512 |