Portautensili con attacco conico Forma F, VDI 40, Per codolo CM: 3

Codice art.: 319744 3
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
Per codolo CM Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma: F

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma F
Per cono Morse-codolo 3
Dimensioni VDI VDI 40
h1 32,5 mm
Giunto di ⌀ d2 83 mm
d3 23,825 mm
⌀ d4 58 mm
l1 36 mm
l2 22 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319744 3
copia
EAN / GTIN 4062406423339
copia
Codice del produttore 319744 3
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per utensili con attacco CM.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.