Portscule cu prindere tip con Forma F, VDI 40, pentru coadă conică Morse: 3

Cod articol.: 319744 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru coadă conică Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Con Morse CM
Codarea punctului de separare ZYV04000115; MKG00302085
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric; Dimensiune nominală adimensională fără răcire
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 3
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 40 mm
Lungimea tijei LS 63 mm
Denumirea producătorului Werkzeughalter mit Kegelaufnahme Form F für MK-Schaft 3
Interfață pe partea piesei de prelucrat CM 3
Lungime activă A 36 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 58 mm
Poziţia sculelor neutru
Decalat axial nu
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Lățime guler 22 mm
Tip produs Suporturi de scule VDI
Lungimea totală L 99 mm
Standard DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Formă F
Greutate 1,7 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319744 3
EAN / GTIN 4062406423339
Număr producător 319744 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru scule cu coadă tip Con Morse.

Standard:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Fila 2.