{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Forme | F | |
Pour queue cône morse | 3 | |
Taille VDI | VDI 40 | |
h1 | 32,5 mm | |
⌀ moyeu d2 | 83 mm | |
d3 | 23,825 mm | |
⌀ d4 | 58 mm | |
l1 | 36 mm | |
l2 | 22 mm | |
Code couleur queue VDI | VDI 40 | |
Type de produit | Porte-outils VDI |
Référence article | 319744 3 | |
EAN / GTIN | 4062406423339 |