{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | ne | |
| Tvirtinimo tipas | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYV04000115 | |
| Tvirtinimo forma | lygus kotas | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 0400 mm | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Koto skersmuo DS | 40 mm | |
| Koto ilgis LS | 63 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, viršutinis matmuo | 40 mm | |
| Tvirtinimo skersmuo, apatinis matmuo | 39,984 mm | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 58 mm | |
| Įrankio pusės ilgis L1 | 36 mm | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Produkto rūšis | VDI įrankių laikikliai | |
| Bendras ilgis L | 99 mm | |
| Bendras aukštis H1 | 83 mm | |
| Bendras plotis B1 | 83 mm | |
| Standartas | DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Forma | F | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Svoris | 1,7 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 319744 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406423339 | |
| Gamintojo numeris | 319744 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |