{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | Chwyt stożkowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYV04000115; MKG00302085 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm | |
| Wielkość uchwytu, bezwymiarowa | 3 | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm | |
| Długość chwytu LS | 63 mm | |
| Oznaczenie producenta | Werkzeughalter mit Kegelaufnahme Form F für MK-Schaft 3 | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 40 | |
| Złącze po stronie obrabianego przedmiotu | MK 3 | |
| Długość wysięgu A | 36 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D | 58 mm | |
| Położenie narzędzia | wersja neutralna, | |
| Przesunięcie osi | nie | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Szerokość kołnierza | 22 mm | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty narzędziowe VDI | |
| Długość całkowita L | 99 mm | |
| Norma | DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425 | |
| Platformy | F | |
| Masa | 1,7 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319744 3 | |
| EAN / GTIN | 4062406423339 | |
| Numer producenta | 319744 3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |