• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Portautensili con attacco conico Forma F, VDI 40, Per codolo CM: 4

Codice art.: 319744 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per codolo CM Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingresso del lubrorefrigerante Senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante Senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante no
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYV04000115
Modulo di attacco Codolo liscio
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0400 mm
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 40 mm
Lunghezza codolo 63 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 40 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore 39,984 mm
Diametro esterno lato utensile 68 mm
Lunghezza del corpo sul lato utensile 80 mm
Interfaccia joint 1; joint 2
Tipo di prodotto Portautensili VDI
Lunghezza complessiva 143 mm
Altezza complessiva 83 mm
Larghezza complessiva 83 mm
Normativa DIN ISO 10889; VDI 3425
Forma F
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante no
Peso 2,5 kg
Contenuto 1 pz.

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319744 4
EAN / GTIN 4062406423346
Codice del produttore 319744 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per utensili con attacco CM.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.